DSSW 500-1/2″ C Pneumatikus ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 601590000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601590000
EAN / GTIN 4007430335388
Gyártó száma 601590000
L-szám L01750 633

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható autók kerékcsavarjainak csavarozásához, szerelési munkákhoz és javításokhoz
  • kézreálló és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Ergonomikus kompozit ház: Hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszintű a kényelmes munkavégzéshez
  • Ergonomikus jobbra/balra váltás kényelmes egykezes működtetéssel
  • Kényelmes elszívólevegő elvezetés a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • 4 fokozatban állítható meghúzási nyomaték a különböző csavarozási esetekhez
  • Hosszú élettartamú dupla kalapácsütő mechanizmus

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion dugós bimbó 1/4″, ISO dugós bimbó 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs az ISO 11148 szabvány szerint, olajos palack.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 7 l/s
  • Max. Nyomaték: 540 Nm
  • Max. Lazító nyomaték: 860 Nm
  • Négyzet alakú szívócső: 1/2″