DSSW 500-1/2″ C Visseuse à chocs à air comprimé

Réf.: 601590000
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601590000
EAN / GTIN 4007430335388
Réf. fabricant 601590000
Article hors catalogue L01750 633

Description

Description:

  • Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures, pour les travaux de montage et de réparation
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
  • Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
  • Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Couple de serrage à 4 niveaux pour différents travaux de vissage
  • Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 1.2 kg
  • Consommation d’air: 7 l/s
  • Couple de rotation max.: 540 Nm
  • Couple de desserrage max.: 860 Nm
  • Carré d'entrainement: 1/2″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires