Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile® 14010

Cikkszám: 079551 14010
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Modellsorozat Dynafile
Leadott teljesítmény 379 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 876 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Gyártó jelölése Dynafile I Kit
Szalagszélesség 3 − 4; 6; 13 mm
Szalaghossz 610 mm
Súly 1,4 kg
Működési zajkibocsátás 77 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079551 14010
EAN / GTIN 616026140103
Gyártó száma 14010

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással és cserélhető érintkező karral az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi csiszolószalag hűtés növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat.
Dynafile®, robusztus, univerzálisan használható karos csiszoló.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.
Dynafile®, 5 érintkező kar, felületmegmunkáló készlet, csiszolószalag méret 3 − 4, 6, 13×610mm, szállítókoffer.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz