Érintkező kar Dynafile® típushoz 11232

Cikkszám: 079559 11232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 11232
Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079559 11232
EAN / GTIN 616026112322
Gyártó száma 11232

Leírás

Kivitel:

V alakú érintkező kar 3, 4×610 mm csiszolószalagokhoz szűk helyeken végzett megmunkáláshoz.

Alkalmazható:

079551 sz. 1400 / 14010 méretű Dynafile®-hoz.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®, Dynafile® III és Mini-Dynafile® II típushoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz