{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Modellsorozat | Dynafile | |
Leadott teljesítmény | 379 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 876 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Gyártó jelölése | Dynafile | |
Szalagszélesség | 3 − 4; 6; 13 mm | |
Szalaghossz | 610 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Működési zajkibocsátás | 77 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 079551 14000 | |
EAN / GTIN | 616026140004 | |
Gyártó száma | 14000 |