• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Sűrített levegős excentercsiszoló 59043

Cikkszám: 079656 59043
Új termék

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Dynaorbital 152mm
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 396 l/min
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Elszívás típusa Saját elszívás
Löket 2,5 mm
Súly 0,6 kg
Működési zajkibocsátás 77 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079656 59043
EAN / GTIN 616026590434
Gyártó száma 59043 INCL. 95675 + 50617

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. Kényelmes felhasználás a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.
Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz.
Finomcsiszoláshoz 2,5 mm lökettel. Önálló elszívás tömlővel és mellékelt porzsákkal, beleértve a 567872 sz. 150 méretű tépőzáras csiszolótárcsát.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.
A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz