DMH 290 készlet pneumatikus vésőkalapács

Cikkszám: 601561500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601561500
EAN / GTIN 4007430245878
Gyártó száma 601561500
L-szám L01750 91

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kézreálló vésőkalapács
  • Fémlemez és kő megmunkálásához
  • Karosszériás munkákhoz
  • Kőműves építőipari munkákhoz alkalmas, tégla és pórusbeton
  • Ideális vakolat és csempék leütéséhez, valamint könnyű vésési munkákhoz
  • Recoil csillapítás a rezgések csökkentésére
  • Hosszú dugattyúmegálló nagy erőátvitellel a hatékony munkavégzéshez és a munkavégzéshez
  • A felhasználóbarát elszívólevegő elvezetés a nyélen keresztül megakadályozza a por kavargását a munkaterületen
  • an cserélhető tokmány: gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • EURO szúrófejes bimbó 1/4″, ARO/Orion szúrófejes bimbó 1/4″, ISO szúrófejes bimbó 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs ISO 11148 szerint, 3 véső, váltó tokmány, műanyag tok, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 1.7 kg
  • Levegőszükséglet: 330 l/min
  • Vésés: 7.25 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.22 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Löketszám: 2900 /min
  • Szerszámtartó: hatszögletű szár 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok