{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | xtra TT 60H | |
Térfogat | 6,5 l | |
Készülék hossza | 420 mm | |
Készülék szélessége | 250 mm | |
Betétkosár hossza | 257 mm | |
Betétkosár szélessége | 132 mm | |
Tisztítómedence magassága | 150 mm | |
Fűtőteljesítmény | 150 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 400 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 10 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 5 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082001 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100299 |