Teleszkópos fűrészrúd MS

Cikkszám: 628714000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628714000
EAN / GTIN 4061792244931
Gyártó száma 628714000

Leírás

Leírás:

  • A teleszkópos rúd MS és az akkumulátoros metszőfűrész kombinációja rúdvágóként használható a faápoláshoz
  • Szabályos csúszóüléses csatlakozás kiegészítő rögzítőcsavarral
  • . csatlakozás kiegészítő rögzítőcsavarral
  • Ulcafényes üvegszálas rúd gumírozott markolatfelülettel és kartámasszal a kényelmes munkavégzéshez
  • Teljes hossza 120 és 180 cm között változtatható
  • Biztonsági kapcsoló a véletlen indítás megakadályozására
  • Fér az MS 18 LTX 15 akkumulátoros metszőfűrészhez
  • Vállpánttal az egészségbarát hordozáshoz
  • .

Jellemző:

  • Bruttósúly: 2,667 kg
  • Súly: 1,7 kg