5 Flízszűrő zsák - 6 l, AS 18 L PC Compact

Cikkszám: 630164000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630164000
EAN / GTIN 4061792200883
Gyártó száma 630164000
L-szám L01760 11

Leírás

Leírás:

  • A vlieszsákok jobb és könnyebb bevethetősége a papírszűrőzsákokhoz képest
  • Jó olyan alkalmazásokhoz, ahol kis mennyiségű finom por keletkezik (pl. festék- és lakkbevonatok fel- és lecsiszolása vagy rövid, kis átmérőjű fúrási munkák)
  • Ideális fafeldolgozó gépek, például marógépek, gyalugépek, kis véletlenszerű orbitális csiszolók és csiszológépek stb. használatakor
  • Növeltebb mechanikai szilárdság.

Jellemző:

  • Alkalmas: AS 18 HEPA PC Compact / AS 18 L PC Compact
  • Értékesítési egység: 5