{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | MH5 | |
Teljesítményfelvétel | 2 200 W | |
Levegő hőmérséklet | 50 °C - 500 °C | |
Levegő térfogatáram | 300 l/min | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor kapacitás | 8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Súly | 660 g | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Kivitel | Készlet | |
Termék fajtája | Heissluftbläser |
Cikkszám | 078322 066611 | |
EAN / GTIN | 4007841066611 | |
Gyártó száma | 066611 |