Leírás:
A LÁNCFŰRÉSZ Sharpener készlet a LÁNCFŰRÉSZ SHARP CS-SL élező mérőműszerből, a mélységhatároló beállítására szolgáló ergonomikus dosszié segítségével készült mélységhatároló reszelő-ből, a mélységhatároló távolság szabályozására szolgáló mélységhatároló mérőműszerből és két tartalék láncfűrész fájlból áll. A praktikus élezőműszer egy láncfűrészélező reszelő és egy idomszer eszközt kombinál egyetlen ergonomikus eszközben. A láncfűrészélező reszelő meghatározott magassága megkönnyíti a fűrészfog élezését, és megakadályozza a fűrészlánc összekötő karainak sérülését. A idomszer a keményfa esetében 0,65 mm (.025″), a lágyabb fa esetében 0,75 mm (.030″) mélységhatároló távolságot veszi figyelembe. A láncfűrész élező készlet egy élezőből, két klasszikus láncfűrész fájlból, egy ergonomikus iratfogantyúval ellátott mélységhatároló reszelő-ből és egy mélységhatároló mérőműszerből áll. A készlet övtáskában található, amely védelmet nyújt a sérülések és a szennyeződések ellen.
Jellemző:
- Pferd típus: CS-SLS
- Alkalmas Ø metrikus: 5,5 mm
Előny:
- Kompakt élezőműszer.
- A mélységhatároló egyedi beállítása lehetséges.
- A fűrészfog gyors és egyszerű élezése.
- Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható fűrészlánchoz.
- Hosszú élettartam és optimális élesség a PFERD fájlokkal.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- A Pferd ezt a láncfűrész-élező készletet négy változatban kínálja a leggyakoribb láncfűrészekhez.