HD18JSB-0 AKKUMULÁTOROS Szúrófűrész

Cikkszám: 4933417845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933417845
EAN / GTIN 4002395241590
Gyártó száma 4933417845
L-szám L00820 83

Leírás

Leírás:

  • 18 V-os akkumulátoros kirakósfűrész
  • 4-pólusú motor a maximális teljesítményért kompakt kivitelben
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelésvédelem a hosszú akkumulátor, motor és sebességváltó élettartamért*
  • REDLITHIUM™ akkumulátor egycellás felügyelettel a hosszabb üzemidőért, nagyobb teljesítményt és hosszabb akkumulátor-élettartamot
  • Elektronika 2 fokozatú löketszám-szabályozással
  • 4-utas inga löketbeállítás + semleges pozíció a nagyobb vágási teljesítmény és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
  • beállítható forgácsfúvó berendezés
  • Pontos fűrészlapvezetés a nagy, mélyen fekvő, tűcsapágyazott vezetőgörgő
  • stabil öntött alumínium alaplemez és műanyag csúszótalp
  • FIXTEC gyorsfűrészlapcsere-rendszer
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a Milwaukee® M18 termékcsaláddal.

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk száma: 0
  • Akkutípus: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly [kg]: 2. 2
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 2,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető bölcső: Nem
  • Max. Vágási mélység fában [mm]: 120
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 10
  • Termékváltozat: HD18 JSB-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: csúszó talp, 2 fűrészlap
  • Vágási mélység (fában): 120
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10