• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de calar inalámbrica HD18JSB-0

Número de artículo: 4933417845
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933417845
EAN / GTIN 4002395241590
Número del fabricante 4933417845
Número L L00820 83

Descripción

Descripción:

  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos suministra 2700 rpm para cortes rápidos
  • Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
  • Arranque suave e interruptor de 2 velocidades que permite elegir la velocidad adecuada para cada material
  • Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
  • Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
  • Sistema de soplado ajustable
  • Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, instalado en una posición muy baja
  • Base metálica para mayor durabilidad
  • Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye pilas
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Se entrega: en caja
  • Peso [kg]: 2. 2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 120
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
  • Variante del producto: HD18 JSB-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: suela deslizante, 2 hojas de sierra
  • Profundidad de corte (en madera): 120
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10