Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In CHUCK-SKE

Cikkszám: 070208 CHUCK-SKE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Gyártó száma 64203006010

Leírás

Kivitel:

QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
automatikusan utánálló lapos pofás Röhm fúró befogó tömör fémből. Megakadályozza a csigafúrók és menetfúrók elforgását. Befogási tartomány 1,5 - 13 mm. Precíz munkavégzés a nagy, akár 0,35 mm körfutási pontosságnak köszönhetően. Kompatibilis minden FEIN QuickIN / QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

Tartalom:

1 × QuickIN lapos pofás fúró befogó, befogási tartomány 1,5 – 13 mm.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz