AP14-2 200 E Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933432800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933432800
EAN / GTIN 4002395001156
Gyártó száma 4933432800
L-szám L00820 110

Leírás

Leírás:

  • 1450 W-. motor a legnagyobb teljesítményhez minden alkalmazásnál
  • Nincs fordulatszám-csökkenés alacsony fordulatszámú alkalmazásoknál
  • Elektronika fordulatszám-előválasztással és túlterhelés elleni védelemmel
  • Gyorsasági szintek kijelzése a házon
  • Termikus túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés ellen
  • Lakatolható kapcsoló
  • Spindelszár a könnyű tárcsacseréhez
  • Ergonómikusan kialakított fogantyúfedél a kényelmes és biztonságos kezeléshez
  • Extrémen rugalmas tépőzárral- polírozótárcsa (tépőzáras rendszer) - megakadályozza a karcolásokat és egyéb felületi sérüléseket
  • 6 m PUR H07 BQ-F kábel - kopásálló, rugalmas, nagy kopás- és bevágásállósággal, megakadályozza a felület megkarcolását
  • Lágy indítás és újraindítás elleni védelem
  • Lágy markolatú fogantyú a maximális felhasználói kényelem érdekében

Jellemző:

  • Tárcsa átmérője: 200
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 2,3
  • Leállási sebesség [min_1]: 490 - 2100
  • Teljesítményfelvétel [W]: 1450
  • max. üresjárati sebesség: 2100
  • min. üresjárati sebesség [min_1]: 490 - 2100
  • min. üresjárati sebesség: 2100
  • min. üresjárati sebesség: 2100
  • min. üresjárati sebesség: 2100
  • min. üresjárati fordulatszám: 490
  • Termékváltozat: AP 14-2 200 E
  • Kerékátmérő [mm]: 200
  • Szerkezet menete: M 14
  • Szériafelszereltség: 6 m-es PUR hálózati kábel, kiegészítő fogantyú, Ø 125 mm-es polírozótárcsa

Tartalom:

Hálózati kábel 6 m PUR, kiegészítő fogantyú, Ø 200 mm-es alátétbetét.