HBS 18 LTX BL 3000 akkus faszerkezeti csavarbehajtó

Cikkszám: 620062540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 620062540
EAN / GTIN 4061792206304
Gyártó száma 620062540
L-szám L01750 1601

Leírás

Leírás:

  • Univerzális akkus faépítő csavarhúzó minden gipszkarton alkalmazáshoz, ideális gipszrost- és fapanelek csavarozásához
  • Autostart: A csavarhúzó automatikusan elindul, ha megnyomja a gombot a kényelmes és gazdaságos munkavégzés érdekében
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz, ideális a sorozatos csavarozásokhoz
  • Könnyű súly, kézreálló csavarhúzó ergonomikus formával a pontos vezetés és erőátvitel érdekében a csavarozási tengelyen
  • Kompakt és könnyű kialakítás a kényelmes egykezes használathoz
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a kiálló csavarok pontos süllyesztéséhez a mélységütköző eltávolítása nélkül
  • Precíz csavarozás a finoman állítható mélységütközőnek és a halk karmos kuplungnak köszönhetően
  • A SPEED FIX 57 csavarhúzó tárral a , precíz sorozatos csavarozáshoz; szerszám nélkül kivehető
  • Magazin a kereskedelemben kapható 25-57 mm hosszúságú csavarszíjak feldolgozásához
  • Praktikus szíjhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Secsavarhúzó tár SPEED FIX 57, mélységmegállító, mágneses bit tartó 1/4'' (6,35 mm), Phillips csavarhúzó bit mérete 2/25 mm, övhorog, 2 LiHD akkucsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Súly akkumulátorral: 1.4 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 3000 /min
  • Max. Nyomaték lágy: 10 Nm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 85 dB(A)
  • Szerszámtartó: Belső hatszög 1/4″ (6,35 mm)