HBS 18 LTX BL 3000 Visseuse sans fil pour construction en bois

Réf.: 620062540
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620062540
EAN / GTIN 4061792206304
Réf. fabricant 620062540
Article hors catalogue L01750 1601

Description

Description:

  • Visseuse à bois sans fil universelle pour toutes les applications dans le domaine des cloisons sèches, idéale pour visser des panneaux en placoplâtre et en bois
  • Autostart : la visseuse se met automatiquement en marche lors de la pression contre la surface pour un travail confortable et économique
  • Moteur Brushless unique de Metabo pour une avance rapide et une efficacité maximale lors du vissage en série
  • Visseuse légère et maniable avec une forme ergonomique pour un guidage précis et la transmission de la force dans l'axe de la vis
  • Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main
  • Générateur d'impulsions désactivable pour enfoncer avec précision les vis qui dépassent sans retirer la butée de profondeur
  • Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes
  • Avec chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 pour le vissage en série rapide et précis ; amovible sans outil
  • Chargeur pour les bandes de vis courantes avec des vis de 25-57 mm de long
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57, Butée de profondeur, Porte-embout magnétique 1/4″ (6,35 mm), Embout de vissage Phillips n° 2/25 mm, Crochet de ceinture, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Poids avec batterie: 1.4 kg
  • Poids sans batterie: 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 3000 /min
  • Couple de rotation max. tendre: 10 Nm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85 dB(A)
  • Porte-outil: Six pans creux 1/4″ (6,35 mm)