M12FID2-0 Akkumulátoros ütvecsavarozó

Cikkszám: 4933479876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479876
EAN / GTIN 4058546376703
Gyártó száma 4933479876
L-szám L00800 3131

Leírás

Leírás:

  • A mindössze 127 mm hosszúságú kompakt kialakítás ideális a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • Kiváló teljesítmény/méret arány 170 Nm nyomatékkal
  • Nagy sebesség akár 3600 fordulat/perc és 4. 000 ipm
  • LED-ek nagy felbontású megvilágítást biztosítanak a munkaterület jobb láthatósága érdekében
  • 4-Mode DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználók számára a három különböző sebesség- és nyomatékbeállítást, valamint az Öntolásos fúró üzemmódot, a maximális alkalmazási sokoldalúság érdekében
  • 1/4˝-os hatlapfejes tokmány a gyors és egyszerű bitcserékhez
  • A FUEL™ platformunk DNS-e határozza meg az akkumulátoros technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli POWERSTATE™ motorja, REDLITHIUM™ technológia és a REDLINK PLUS™ ELEKTRONIKA kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B6)
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Lassúsági sebesség [min_1]: 0 - 1.700/ 0 - 2.900/ 0 - 3.600/ 0 - 3.600
  • Max. Nyomaték [Nm]: 170
  • Löketszám [min_1]: 0 - 4.000
  • Feszültség [V]: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok