• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto inalámbrica M12FID2-0

Número de artículo: 4933479876
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479876
EAN / GTIN 4058546376703
Número del fabricante 4933479876
Número L L00800 3131

Descripción

Descripción:

  • Diseño compacto de solo 127mm ideal para trabajar en espacios reducidos Excelente relación potencia/tamaño con 170Nm de par Atornillado rápido con hasta 3.600rpm y 4.000ipm La iluminación tri-LED proporciona una iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo Los 4 modos DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® proporcionan al usuario tres posiciones diferentes de velocidad y par de apriete, así como un modo autorroscante para maximizar la versatilidad de la aplicación Fijación ¼″ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, una autonomía y una durabilidad extraordinarias Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™ El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, una autonomía y una durabilidad extraordinarias Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Combustible
  • Se entrega: En caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B6)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1.700/ 0 - 2.900/ 0 - 3.600/ 0 - 3.600
  • Máx. Par [Nm]: 170
  • Ritmo de carrera [min_1]: 0 - 4.000
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios