Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 12V-115, szóló változat

Cikkszám: 06019E0101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019E0101
EAN / GTIN 3165140765114
Gyártó száma 06019E0101
L-szám L00590 88

Leírás

Leírás:

  • GDS 12V-115 akkumulátoros ütvecsavarozó, A GDS 12V-115 Professional akkumulátoros ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 3/8″-os külső négyszöghajtással a Bosch 12 voltos kategóriájának legkompaktabb megoldása
  • Kompakt kialakítása tökéletes kezelhetőséget biztosít még a legszűkebb helyeken és fej fölött is
  • A nagyobb pontosság érdekében a csavarozás során az ütvecsavarozó 2 fokozatú teljesítményszabályozása megakadályozza a kis csavarok túlhúzását
  • A szerszám erőteljes, 115 Nm-es nyomatékkal rendelkezik, így alkalmas a legtöbb gyakori akkumulátoros ütvecsavaros alkalmazáshoz
  • Ezt az elektromos szerszámot M 4 és M 12 közötti átmérőjű csavarok megmunkálására tervezték
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GDS 12V-115 Professional rendelkezik töltöttségi szintjelzővel, elektronikus cellavédelemmel, lítium-ion akkumulátorral, sebesség előválasztással és változtatható sebességgel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 115 Nm
  • Feszültségfokozat: 2
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,9 kg
  • Leállítás nélküli fordulatszám (2. fokozat): 0-2600 min-1
  • Löketszám (1. fokozat): 0-2700 bpm
  • Löketszám (2. fokozat). Fokozat): 0-3100 bpm
  • Löketszám: 0-3100 bpm
  • Szerszám Ø: M 4 - M 12
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 10,0 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 54 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 177 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 137 mm
  • Szerszámfelvétel: 3/8''' négyszögletes

Tartalom:

  • Kartonban
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Akku(k) és töltő nélkül