Clé à chocs rotative sans fil GDS 12V-115, version Solo

Réf.: 06019E0101
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019E0101
EAN / GTIN 3165140765114
Réf. fabricant 06019E0101
Article hors catalogue L00590 88

Description

Description:

  • La clé à chocs rotative sans fil GDS 12V-115, la clé à chocs rotative sans fil GDS 12V-115 Professional avec moteur sans balais et carré extérieur de 3/8″, est la solution la plus compacte de la catégorie 12 volts de Bosch
  • Sa conception compacte garantit une manipulation parfaite, même dans les endroits les plus étroits et en hauteur
  • Pour une plus grande précision des vis, le contrôle de puissance en 2 étapes de la vis à chocs rotative empêche le serrage excessif des petites vis
  • Le dispositif est doté d'un couple puissant de 115 Nm et convient donc à la plupart des applications courantes de clé à chocs rotative sans fil
  • Ce outil électrique est conçu pour fonctionner avec des boulons de diamètre M 4 à M 12
  • Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GDS 12V-115 PROFESSIONNEL est également équipé d'un indicateur de niveau de charge, d'une protection de cellule électronique, d'un pile, d'une présélection de vitesse et d'une vitesse variable

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Couple, max : 115 Nm
  • Niveaux de couple : 2
  • Poids, batterie incluse : 0.9 kg
  • Vitesse à vide (2e étape) : 0-2600 min-1
  • Vitesse de frappe (1e étape) : 0-2700 bpm
  • Vitesse de frappe (2e étape) : 0-2700 bpm
  • Vitesse de frappe (2e étape) : 0-2700 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-3100 bpm
  • Ø de la vis : M 4 - M 12
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 10.0 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 54 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 177 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 137 mm
  • Montage de l'outil : carré de 3/8''

Livraison:

  • Carton
  • Insert L-BOXX pour appareil
  • Sans batterie(s) et sans chargeur