{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | HD 6/15 M Plus *EU | |
Teljesítményfelvétel | 3 100 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hálózati biztosíték | 16 A | |
Munkanyomás | 150 bar | |
Szállított mennyiség | 560 l/h | |
Súly | 30 kg | |
Termék fajtája | Nagynyomású tisztító |
Cikkszám | 078571 HD615MPLUS | |
EAN / GTIN | 4054278359960 | |
Gyártó száma | 1.150-932.0 |