Válaszfal / fiókelválasztó készlet, fiók előlap magasság, 140 mm, Elválasztók darabszáma: 4+10

Cikkszám: 960825 4+10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Polcos szekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Polcos szekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 4
Felosztó elemek száma 10
Ház szélességhez 1 000 mm
Fiók előlap magassághoz 140 mm
Fiók szélessége E-ben 50 E
Fiók mélysége E-ben 26 E
Fiók hasznos szélessége 850 mm
Fiók hasznos mélysége 445 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960825 4+10
EAN / GTIN 4045197345523
Gyártó száma 960825 4+10

Leírás

Kivitel:

A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Alkalmazható:

Egy készlet egy db 957024 / 957026 sz. fiókhoz elegendő.

Alkalmazható:

Fiók 957026 sz.: 50×26 E

Tartalma:

Fiókelválasztó 960800 sz.: 4 db
960550960570 sz. fiókelválasztó.: 10 db 166 méret

Figyelem:

Az 500 mm = 22 E széles rendszerszekrényekhez való készletek egyénileg állíthatóak össze a 960800 sz. válaszfalakból és a 960550 − 960600 sz. fiókelválasztóból.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz