Precíziós késélű reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 100/2

Cikkszám: 526000 100/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 3 − 4
Keresztmetszet 12,4×2,8 mm
Szár nélküli hossz 100 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 526000 100/2
EAN / GTIN 613548071113
Gyártó száma LP1760-4-2

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. 65−66 HRC keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, enyhén ívelt alakúak, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el.
Oldalak és az alsó él vágott; hegyes végű.