{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| corresponde ao corte alemão | 3 − 4 | |
| Secção transversal | 12,4×2,8 mm | |
| Comprimento sem espigão | 100 mm | |
| Tipo de produto | Lima de precisão |
| Número do artigo | 526000 100/2 | |
| EAN/GTIN | 613548071113 | |
| Número do fabricante | LP1760-4-2 | |
| Fabricante/responsável | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com |