Precíziós késélű reszelő 200/0

Cikkszám: 526000 200/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 2
Keresztmetszet 22×4,2 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 526000 200/0
EAN / GTIN 613548071243
Gyártó száma LP1760-8-0

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. 65−66 HRC keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, enyhén ívelt alakúak, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el.
Oldalak és az alsó él vágott; hegyes végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek