{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ABRANET® | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 77 mm | |
Meghajtó gép | Excenter csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
Cikkszám | 567801 80 | |
EAN / GTIN | 6416868670578 | |
Gyártó száma | 5420305080 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET®, ⌀ 77 mm, Szemcsézet: 80
érdeklődés szerint
Raktáron
1 108 darabszám azonnal szállítható
1,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 80 | 80 |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | 40 m/s |
Tárcsa ⌀ | 77 mm | 150 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Sorozat | ABRANET® | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa | Tépőzáras csiszolótárcsa |