Fíber tárcsa (CER) 787C ⌀ 115 mm

Cikkszám: 566477
-tól 2,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től
    -tól 2,35 €
  • 25 -től
    -tól 1,96 €
érdeklődés szerint
Szállítható
3 024 pieces in stock

Leírás

Kivitel:

A további felhordott csiszoló segédanyag gondoskodik a hűvös csiszolásról és csökkenti az eltömődést kenődő anyagoknál.
A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagyteljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Nagyteljesítményű fíber tárcsa nyitott szórással.

Felhasználás:

Nemesacél, alu, titán és nikkel ötvözetek megmunkálásához.
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz