Csiszolótárcsa (CER) Purple Grain Easy 36

Cikkszám: 566357 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,43 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Ajánlott fogásszög: 5-15

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Szemcsézet 36
Furat ⌀ 22,23 mm
Tartótányér Üvegszálas tartótányér
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Ajánlott fogásszög 5-15 fok
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566357 36
EAN / GTIN 4027497150922
Gyártó száma FY6M105061

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolótárcsa önélező kerámia csiszolószemcsével (CER) és integrált üvegszál erősítésű tartótányérral. Egy fíber csiszolótárcsa agresszív csiszolási viselkedését kombinálja a nyugodt járással és egy legyezős csiszolótárcsa élettartam előnyével.

Felhasználás:

Felületeken és széleken történő felhasználáshoz.