Fűrészlap

Cikkszám: 63503070000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63503070000
EAN / GTIN 4014586179278
Gyártó száma 63503070000
L-szám L00010 680

Leírás

Leírás:

  • Fűrészlap
  • Acél és rozsdamentes acél megmunkálásához

Jellemző:

  • Fogköz 2,1 mm
  • hossza 300 mm
  • vastagság 1,5 mm
  • minőség HSS