• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503070000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503070000
EAN / GTIN 4014586179278
Herstellernummer 63503070000
L-Nummer L00010 680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl

Merkmal:

  • Zahnabstand 2,1 mm
  • Länge 300 mm
  • Dicke 1,5 mm
  • Qualität HSS