Dekopírfűrészlap készlet T1013AWP

Cikkszám: 588525 T1013AWP
Ár beállítása 3 Darab (9,69 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Hőszigetelő anyagok
  • Anyagvastagság (szigetelőanyag): < 150
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Szögpontos vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Lap hossza 250 mm
Megnevezés T1013AWP
Felhasználás _T1013AWP
Anyaghoz optimalizálva Hőszigetelő anyagok
Anyagvastagság (szigetelőanyag) < 150 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Szögpontos vágás
Lapok száma 3
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588525 T1013AWP
EAN / GTIN 3165140623629
Gyártó száma 2608667396

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap optimalizált foggeometriával tiszta vágásokhoz műanyagokban. Egybütykös szárú befogó.
Hullámos köszörülés lágy anyagokhoz, pl. szigetelőanyagokhoz, kartonhoz, bőrhöz, gumihoz.

Tartalom:

3 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz