{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 24 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Gyártó száma | 472217 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 / menet M: 115XM14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
18,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 202 darabszám azonnal szállítható
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 14 mm | 14 mm |
Keferész hossza H1 | 24 mm | 24 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | 115 mm |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |