{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX, hullámos | |
Teljes hossz L | 225 mm | |
Sörte vastagsága | 0,15 mm | |
Munkahossz L3 | 110 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Keferész szélessége L1 | 20 mm | |
Drótsorok száma | 4 | |
Alaptest anyaga | Bükkfa | |
Termék fajtája | Finom kefe |
Cikkszám | 576805 W | |
EAN / GTIN | 4017359167984 | |
Gyártó száma | 12648142 |