Actirox csiszolótárcsa AF 799 (CER) 36

Cikkszám: 554004 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,25 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,88 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 050 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Actirox
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Tárcsa ⌀ 76,2 mm
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554004 36
EAN / GTIN 2050002067486
Gyártó száma RD75 ACT-036-AF799

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.
Szemcsefajta: 100%-ban geometria kialakítású VSM kerámia szemcse.

Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok