3M™ Roloc™ szövetcsiszolókorong 777F, 75 mm, P60

Cikkszám: 7000000554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000554
EAN / GTIN 50051144766333
Gyártó száma 7000000554
L-szám L51710 293

Leírás

Kivitel:

Alumínium-oxid keverék
Roloc™ gyorscsere rendszer
Köszörűgépek
Y-poliészter hátlap
Alkalmas nagy igénybevételre

Leírás:

A 3M™ ROLOC™ szövet csiszolótárcsa 777F egy tartós, gyorsan cserélhető tárcsa a csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Alacsony kopás és hosszú élettartam
Maximális hatékonyság, különösen a többlépcsős munkafolyamatokban
A munkadarab hőmérséklete nem elszíneződött
Alacsony csiszolási hőmérséklet és alacsony hőmérséklet terhelés a csiszolószemcsén
Kemény ásványi anyag, különösen nagy szívóssággal
Biztonságos és gyors ablakcsere
Stabil, szakadásálló felület

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon