Szerszámtartó POLINOX csiszolócsillagokhoz PNST Shank-Ø 6 mm Szárhossz 125 mm

Cikkszám: 4007220440995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220440995
EAN / GTIN 4007220440995
Gyártó száma 42700685
L-szám L51100 291

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Szerszámtartó POLINOX csiszolócsillagokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO PNST 6-125
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: 8–32 UNC
  • Hosszúság, rögzítés: 30 mm
  • Hossz, tengely: 125 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.

Felhasználás:

Meghajtási típusok: Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszológép

Alapanyag:

Nagy hatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.