• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für POLINOX-Schleifsterne PNST Schaft-Ø 6 mm Schaftlänge 125 mm

Artikel-Nr.: 4007220440995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220440995
EAN / GTIN 4007220440995
Herstellernummer 42700685
L-Nummer L51100 291
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLINOX-Schleifsterne.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO PNST 6-125
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: 8–32 UNC
  • Länge, Einspann: 30 mm
  • Länge, Schaft: 125 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.