Kivitel:
A PFERD csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) a kötés keménységi foka, a szemcsefajta és a szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel kíméli az embert, a gépet és a szerszámot. A PFERD csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Csapos köszörűkő kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).
finom, 80-as szemcse.
Felhasználás:
Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek, valamint edzett acél felületi megmunkálásához.
Ajánlott forgácsolási sebesség 30 − 50 m/s.