Fenőkő keményfémhez és öntvényhez, szilícium-karbid (SiC), sík durva / finom 150X50 mm

Cikkszám: 558875 150X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
996 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok durva / finom
Szélesség 50 mm
Magasság 25 mm
Hossz 150 mm
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558875 150X50
EAN / GTIN 4260496536759

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkövek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.
Szilícium-karbid középkemény kötéssel. Alul 280 / 320-as SiC szemcse (finom); felül 100-as SiC szemcse (durva).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Síkba hozott lehúzókő plusz lehúzással a tökéletesen sík felület. érdekében.