Kisméretű villáskulcs készlet, Nikkelbevonatra krómozott, Kulcsok száma: 7

Cikkszám: 612400 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 7
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 75 fok
Kulcsnyílás méret Metrikus
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612400 7
EAN / GTIN 4018754057757
Gyártó száma 91120822

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

Felhasználás:

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

1–1 db 612200 / 612205 sz. kisméretű villáskulcs: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 méret