Vákuum aggregát VA2

Cikkszám: 385020 VA2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

500 mm
Magasság 630 mm
Szívóteljesítmény 16 m3/h
Motorfeszültség 230 V
Motor teljesítménye 0,55 kW
Súly 31 kg
Termék fajtája Vákuumfejlesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385020 VA2
Gyártó száma 82147

Leírás

Kivitel:

Vákuum aggregát vákuumtárolóval és integrált folyadékleválasztóval.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.