{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 42 mm | |
Menet G | M36 | |
Hossz L | 250 mm | |
Menethossz b | 175 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 41,6 mm | |
Kő szélessége e | 65 mm | |
Magasság k | 26 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Gyártó száma | 80747 |