{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 787 | |
T griovelio nominalus dydis | 42 mm | |
Sriegis G | M36 | |
Ilgis I | 250 mm | |
Sriegio ilgis b | 175 mm | |
siauras kaladėlės plotis a | 41,6 mm | |
Kaladėlės plotis e | 65 mm | |
Aukštis k | 26 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių varžtas |
Produkto numeris | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Gamintojo numeris | 80747 |