{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 42 mm | |
Navoj G | M36 | |
Duljina D (L) | 250 mm | |
Duljina navoja b | 175 mm | |
mala širina kamena a | 41,6 mm | |
Širina kamena e | 65 mm | |
Visina k | 26 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Broj proizvođača | 80747 |