ER 40 szorítópatron secuRgrip kihúzás elleni védelem 25 mm

Cikkszám: 309423 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 25 mm
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus kihúzás elleni védelemmel
Külső ⌀ D 41 mm
Teljes hossz L 57,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309423 25
EAN / GTIN 2050002050082
Gyártó száma 134025004

Leírás

Kivitel:

A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását.
Edzett és köszörült.
A hossz megközelítő beállítása a szorítópatron alján lévő integrált csavarral lehetséges.

Leírás:

Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.

Előny:

  • Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.
  • Hosszabb szerszám élettartam.
  • A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.
  • Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.
  • Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.

Felhasználás:

A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit.
Először a szorítópatront kell a felfogó anyába pattintani. Ezután hajtsa be a marót a kívánt hosszra (amennyiben előzetesen nem történt meg, a hosszbeállító csavart finoman támassza maróhoz).

Alkalmazható:

Minden keményfém maró standard Weldon felülettel.

Opcionális tartozék:

309426 sz. menetbetét.

Figyelem:

Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban: pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.