{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
CP típus ER-hez | 11M | |
Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Befogó | BT 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 7 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302888 11M | |
EAN / GTIN | 2050001701657 | |
Gyártó száma | 43264001600 |