{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 2 | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301185 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252205 |