{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 11 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Befogó | SK 40 A = 130 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 7 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Hasznos hossz LN | 101 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. | 11 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300652 11 | |
EAN / GTIN | 4045197764317 | |
Gyártó száma | 300652 11 |